オプショナル キャタライザー P-KAT-076
メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:P-KAT-076
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 20
カワサキ[KAWASAKI] Z650 20
規格表示:EC
タイプ:オプション キャタライザー
材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム
商品区分:オプションパーツ
関連商品:品番:S-K6R12-HEGEHT
適合【関連商品】品番:S-K6R12-HEGEHT
材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム
区分オプションパーツ
タイプオプションキャタライザー
規格EC
内容量1個
バイク部品 の新着商品
