アタリヤ農園
【タネ】甘くてやわらか 茎ブロッコリー
長い頂花蕾と15本ほどの側花蕾がつぎつぎと長期間収穫出来ます。花茎がやわらかで、甘味があり、風味抜群の美味しさです
種別
甘くてやわらか 茎ブロッコリー
容量(mL)
0.5
まきどき
北海道:4月中旬~6月下旬、7月上旬~7月中旬、寒地:4月上旬~6月下旬、7月上旬~7月下旬、平地:3月上旬~4月下旬、7上旬~7月下旬、暖地:2月中旬~4月中旬、7月中旬~9月上旬
内容量
1袋
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06362478
CAT700683
¥300
¥
299
¥329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください