設定情報
販売価格(税別)¥919~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YOKOHAMA(横浜ゴム)

【オーダー】フューエルホース

【オーダー】フューエルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

※代表画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
【オーダー】フューエルホース (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード06389227 サイズ4、6、8、9 内径×外径(Φmm)4.5×12.0、6.0×13.5、7.5×15.0、9.5×17.5(±0.6~0.8mm) 最高使用圧力(MPa)0.2 流体温度(℃)-40~+100 最小破壊圧力(MPa)0.98 補強層1Y/B 曲げ半径(mm)4=80/6=90/8=100/9=120 使用可能雰囲気温度(℃)-40~120 概略質量(g/m)サイズ4=125、サイズ6=145、8=165、サイズ9=235 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,320 / 税込 1,452
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,300 / 税込 3,630
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする