森のバターといわれているアボカドの果肉のみを使い低温圧搾一番搾りで搾ったEXバージンオイルです。食用ですが勿論キャリアオイルとしての使用も出来ます。光の影響を避ける為、化粧箱と遮光瓶でセットアップいたしました。色々な料理に合う特性とオリーブオイルをしのぐ耐熱性、100g当り75%前後のオレイン酸含有、植物コレステロール・ビタミンEの高含有共にオリーブオイルを上回ります、更にビタミンA・Dが豊富です。