タンガロイ
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付
寸法S(mm)
1.59
寸法D1(mm)
2.3
寸法LE(mm)
4.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
11
寸法IC(mm)
4.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06563850
XPMT040104R-DJ AH7020
¥
10,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください