エレコム
SATAケーブル 45cm 3本セット SATA3.0 [下位互換性あり] 6Gbps フラットケーブル ラッチ付き
UL規格に対応し、EU RoHS指令適合(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいSATAケーブルです。
仕様
THINK ECOLOGYマーク
色
レッド
規格
SATA3.0準拠
コネクタ形状
SATA 7pinポート(ストレートコネクター)
適合機器
SSD・HDDやマザーボードなど
ケーブル長(cm)
約45※コネクター含まず
伝送速度(Gbps)
最大6
ケーブル太さ(mm)
幅約7.8×厚2.2
パッケージ
袋+シール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06612911
ECST6-045
¥
1,290
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください