曜日別特売

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
ホワイト、サックス、グリーンの3色展開で、工場内での交差汚染防止にも役立ちます。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け仕様ウエストベルトループ付き、フロント金属ファスナー、インナー裾口ゴム入り、両脇斜めポケット2カ所・右後ろ方玉縁ポケット1か所、巻き伏せ縫製混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌生地ツイル性別男性用内容量1着
全42種類を絞り込む
股下(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60815151FH1116ホワイト707410091
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815167FH1116ホワイト737410094
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815176FH1116ホワイト767810597
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815185FH1116ホワイト7978105100
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815194FH1116ホワイト8278106103
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815203FH1116ホワイト8578106106
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815212FH1116ホワイト8878107109
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815221FH1116ホワイト9174103112
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815237FH1116ホワイト9574104116
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815246FH1116ホワイト10074104120
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815255FH1116ホワイト10574105124
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815264FH1116ホワイト11074105128
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815273FH1116ホワイト11574106132
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815282FH1116ホワイト12074106136
6,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
60815291FH821サックス707410091
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815307FH821サックス737410094
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815316FH821サックス767810597
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815325FH821サックス7978105100
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815334FH821サックス8278106103
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815343FH821サックス8578106106
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815352FH821サックス8878107109
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815361FH821サックス9174103112
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815377FH821サックス9574104116
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815386FH821サックス10074104120
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815395FH821サックス10574105124
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815404FH821サックス11074105128
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815413FH821サックス11574106132
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815422FH821サックス12074106136
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815431FH822グリーン707410091
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815447FH822グリーン737410094
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815456FH822グリーン767810597
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815465FH822グリーン7978105100
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815474FH822グリーン8278106103
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815483FH822グリーン8578106106
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815492FH822グリーン8878107109
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815501FH822グリーン9174103112
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815517FH822グリーン9574104116
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815526FH822グリーン10074104120
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815535FH822グリーン10574105124
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815544FH822グリーン11074105128
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815553FH822グリーン11574106132
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
60815562FH822グリーン12074106136
6,100
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする