曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ内容量1個
全75種類を絞り込む
取付方式
極数
端子間ピッチ(mm)
75種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
極数
端子間ピッチ(mm)
電線太さ(mm2)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06685300CTKC-1000ST-1P直付1P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
9,503
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685309CTKC-1000ST-2P直付2P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
18,254
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685318CTKC-1000ST-3P直付3P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
27,006
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685327CTKC-1000ST-4P直付4P66325/200(×2本)/325(×2本)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C2805)
35,758
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685336CTKC-100ST-1P直付1P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
1,008
859
945(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685345CTKC-100ST-2P直付2P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
1,534
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685361CTKC-100ST-3P直付3P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
2,060
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685370CTKC-100ST-4P直付4P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
2,584
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685379CTKC-100ST-5P直付5P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
3,110
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685388CTKC-100ST-6P直付6P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
3,636
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685397CTKC-100ST-7P直付7P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
4,162
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685406CTKC-100ST-8P直付8P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
4,688
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685415CTKC-100ST-9P直付9P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
5,212
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685431CTKC-150ST-1P直付1P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
1,154
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685440CTKC-150ST-2P直付2P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
1,757
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685449CTKC-150ST-3P直付3P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
2,358
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685458CTKC-150ST-4P直付4P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
2,961
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685467CTKC-150ST-5P直付5P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
3,562
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685476CTKC-150ST-6P直付6P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
4,165
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685485CTKC-150ST-7P直付7P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
4,767
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685501CTKC-150ST-8P直付8P2822/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
5,369
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685510CTKC-200ST-1P直付1P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
2,153
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685519CTKC-200ST-2P直付2P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
3,412
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685528CTKC-200ST-3P直付3P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
4,671
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685537CTKC-200ST-4P直付4P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
5,930
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685546CTKC-200ST-5P直付5P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
7,189
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685555CTKC-200ST-6P直付6P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
8,448
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685571CTKC-200ST-7P直付7P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
9,707
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685580CTKC-200ST-8P直付8P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
10,966
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685589CTKC-200ST-9P直付9P3938/60/10010.0~14.7(JIS C8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C2805)
12,225
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685598CTKC-400ST-1P直付1P58100/150/20014.0~20.6(JIS C8201-7-1)/31.5~39.0(JIS C2805)
3,409
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685607CTKC-400ST-2P直付2P58100/150/20014.0~20.6(JIS C8201-7-1)/31.5~39.0(JIS C2805)
5,925
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685616CTKC-400ST-3P直付3P58100/150/20014.0~20.6(JIS C8201-7-1)/31.5~39.0(JIS C2805)
8,439
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685625CTKC-400ST-4P直付4P58100/150/20014.0~20.6(JIS C8201-7-1)/31.5~39.0(JIS C2805)
10,955
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685641CTKC-400ST-5P直付5P58100/150/20014.0~20.6(JIS C8201-7-1)/31.5~39.0(JIS C2805)
13,469
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685650CTKC-400ST-6P直付6P58100/150/20014.0~20.6(JIS C8201-7-1)/31.5~39.0(JIS C2805)
15,985
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685659CTL-100ST-1PC型20mmレール1P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
1,075
919
1,011(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685668CTL-100ST-2PC型20mmレール2P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
1,632
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685677CTL-100ST-3PC型20mmレール3P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
2,188
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685686CTL-100ST-4PC型20mmレール4P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
2,744
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685695CTL-100ST-5PC型20mmレール5P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
3,301
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685711CTL-100ST-6PC型20mmレール6P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
3,857
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685720CTL-100ST-7PC型20mmレール7P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
4,413
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685729CTL-100ST-8PC型20mmレール8P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
4,970
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685738CTL-100ST-9PC型20mmレール9P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
5,526
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685747CTL-100ST-10PC型20mmレール10P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
6,082
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685756CTL-100ST-11PC型20mmレール11P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
6,639
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685765CTL-100ST-12PC型20mmレール12P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
7,195
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685781CTL-100ST-13PC型20mmレール13P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
7,751
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
06685790CTL-100ST-14PC型20mmレール14P24.522/38/606.0~9.0(JIS C8201-7-1)/8.9~10.8(JIS C2805)
8,307
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする