曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属

形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)47電線太さ(mm2)60/100/150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)175/240/310結線方式セルフアップねじサイズM10内容量1個
全6種類を絞り込む
極数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06686551CTKC-300-1P1P
2,581
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686560CTKC-300-2P2P
4,267
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686569CTKC-300-3P3P
5,954
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686578CTKC-300-4P4P
7,640
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686587CTKC-300-5P5P
9,326
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
06686596CTKC-300-6P6P
11,013
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする