イシガキ産業 イシガキ産業の 厨房用品 イシガキ産業の 料理道具 イシガキ産業の フライパン・グリルパン スキレット片手 スキレット片手 注文コード 06694427 注文コード 06694427 鉄鋳物ならではの加熱で、加熱ムラが少なく美味しく調理できる 材質鉄鋳物 寸法(mm)約310×200×47 質量(g)約1600 サイズ(cm)18 内容量1個 注意 ※素材の特性上、塗装が剥がれた場合などサビることがあります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3890(イシガキ) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 06694427 3890(イシガキ) オープン ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ランチーニ グリルプレート・L 和平フレイズ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ランチーニ グリルプレート・M 和平フレイズ 税込¥989 ¥899 バスケットへ 18-8 お好み焼用長皿 SUGICO(スギコ) 税込¥967~ ¥879~ 鉄なのにサビにくい 窒化加工いため鍋 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 鉄炎の技 極深いため鍋 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 鉄炎の技 フライパン パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ マジカリーノ 発熱皿12×27cm 和平フレイズ 税込¥2,088~ ¥1,898~ マジカリーノ 発熱皿12×22cm 和平フレイズ 税込¥1,758~ ¥1,598~ マジカリーノ 発熱皿12×22cm蓋付 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ にゃんこれ IHねこ型F26cmしっぽ 和平フレイズ 税込¥3,298~ ¥2,998~ にゃんこれ IHねこ型I24cm 和平フレイズ 税込¥3,298~ ¥2,998~ IH対応セラミックフライパン20cm 和平フレイズ 税込¥2,308~ ¥2,098~ IH対応セラミックディープパン24cm 和平フレイズ 税込¥2,748~ ¥2,498~ にゃんこれ IHねこ型I24cmしっぽ 和平フレイズ 税込¥3,298~ ¥2,998~ にゃんこれ IHねこ型F26cm 和平フレイズ 税込¥3,298~ ¥2,998~ IH対応セラミック玉子焼13×18cm 和平フレイズ 税込¥2,198~ ¥1,998~ IH対応セラミックフライパン26cm 和平フレイズ 税込¥2,858~ ¥2,598~ IH対応セラミックフライパン28cm 和平フレイズ 税込¥3,078~ ¥2,798~ 外面ホーロー深型フライパン24cm TB 和平フレイズ 税込¥5,058~ ¥4,598~ 外面ホーロー深型フライパン20cm IV 和平フレイズ 税込¥4,068~ ¥3,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパングリルパン・スキレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品