曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。
制御盤同士の現地での接続は制御盤の交換、置換の省力化と時間短縮が可能。
誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。
新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。
着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。
レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。

結線方式ネジアップ取付方式DIN35mm形状1段電線太さ(mm2)(JIS)5.5構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 800端子間ピッチ(mm)11締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30ねじサイズM4内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07254445ATXRL-30-2P23011【端子台】58
2,221
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254461ATXRL-30-3P33011【端子台】69
2,695
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254470ATXRL-30-4P43011【端子台】80
3,178
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254479ATXRL-30-5P53011【端子台】91
3,666
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254488ATXRL-30-6P63011【端子台】102
4,156
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254497ATXRL-30-7P73011【端子台】113
4,640
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254506ATXRL-30-8P83011【端子台】124
5,141
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254515ATXRL-30-9P93011【端子台】135
5,636
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254531ATXRL-30-10P103011【端子台】146
6,112
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254540ATXRL-30-11P113011【端子台】157
6,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254549ATXRL-30-12P123011【端子台】168
7,335
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254558ATXRL-30-13P133011【端子台】179
7,833
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254567ATXRL-30-14P143011【端子台】190
8,338
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254576ATXRL-30-15P153011【端子台】201
8,841
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254585ATXRL-30-16P163011【端子台】212
9,369
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254601ATXRL-30-17P173011【端子台】223
9,872
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254610ATXRL-30-18P183011【端子台】234
10,374
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254619ATXRL-30-19P193011【端子台】245
10,879
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254628ATXRL-30-20P203011【端子台】256
11,382
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254637ATXRL-30-21P213011【端子台】267
11,884
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254646ATXRL-30-22P223011【端子台】278
12,388
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254655ATXSL-30-2P23011【端子台】58
1,978
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254671ATXSL-30-3P33011【端子台】69
2,453
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254680ATXSL-30-4P43011【端子台】80
2,943
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254689ATXSL-30-5P53011【端子台】91
3,429
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254698ATXSL-30-6P63011【端子台】102
3,917
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254707ATXSL-30-7P73011【端子台】113
4,405
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254716ATXSL-30-8P83011【端子台】124
5,062
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254725ATXSL-30-9P93011【端子台】135
5,575
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254741ATXSL-30-10P103011【端子台】146
5,879
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254750ATXSL-30-11P113011【端子台】157
6,579
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254759ATXSL-30-12P123011【端子台】168
7,084
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254768ATXSL-30-13P133011【端子台】179
7,588
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254777ATXSL-30-14P143011【端子台】190
8,089
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254786ATXSL-30-15P153011【端子台】201
8,593
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254795ATXSL-30-16P163011【端子台】212
9,119
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254811ATXSL-30-17P173011【端子台】223
9,623
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254820ATXSL-30-18P183011【端子台】234
10,127
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254829ATXSL-30-19P193011【端子台】245
10,629
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254838ATXSL-30-20P203011【端子台】256
11,131
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254847ATXSL-30-21P213011【端子台】267
11,632
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254856ATXSL-30-22P223011【端子台】278
12,138
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする