組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。
制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。
誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。
新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。
着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。
レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。

結線方式ネジアップ取付方式DIN35mm形状1段電線太さ(mm2)(JIS)2構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20ねじサイズM3.5内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07254865ATXRL-10-2P2208【端子台】52
1,823
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254881ATXRL-10-3P3208【端子台】60
2,077
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254890ATXRL-10-4P4208【端子台】68
2,331
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254899ATXRL-10-5P5208【端子台】76
2,586
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254908ATXRL-10-6P6208【端子台】84
2,854
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
07254917ATXRL-10-7P7208【端子台】92
3,108
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254926ATXRL-10-8P8208【端子台】100
3,362
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
07254935ATXRL-10-9P9208【端子台】108
3,631
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254951ATXRL-10-10P10208【端子台】116
3,885
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254960ATXRL-10-11P11208【端子台】124
4,139
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254969ATXRL-10-12P12208【端子台】132
4,408
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254978ATXRL-10-13P13208【端子台】140
4,661
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
07254987ATXRL-10-14P14208【端子台】148
4,916
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
07254996ATXRL-10-15P15208【端子台】156
5,171
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255005ATXRL-10-16P16208【端子台】164
5,438
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255021ATXRL-10-17P17208【端子台】172
5,693
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255030ATXRL-10-18P18208【端子台】180
5,948
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255039ATXRL-10-19P19208【端子台】188
6,215
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255048ATXRL-10-20P20208【端子台】196
6,470
5,498
6,048(税込)
当日出荷
07255057ATXSL-10-2P2208【端子台】36
1,823
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255066ATXSL-10-3P3208【端子台】44
2,077
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255075ATXSL-10-4P4208【端子台】52
2,331
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255091ATXSL-10-5P5208【端子台】60
2,586
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255100ATXSL-10-6P6208【端子台】68
2,854
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255109ATXSL-10-7P7208【端子台】76
3,108
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255118ATXSL-10-8P8208【端子台】84
3,362
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255127ATXSL-10-9P9208【端子台】92
3,631
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255136ATXSL-10-10P10208【端子台】100
3,885
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255145ATXSL-10-11P11208【端子台】108
4,139
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255161ATXSL-10-12P12208【端子台】116
4,408
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255170ATXSL-10-13P13208【端子台】124
4,661
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255179ATXSL-10-14P14208【端子台】132
4,916
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255188ATXSL-10-15P15208【端子台】140
5,171
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255197ATXSL-10-16P16208【端子台】148
5,438
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255206ATXSL-10-17P17208【端子台】156
5,693
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255215ATXSL-10-18P18208【端子台】164
5,948
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255231ATXSL-10-19P19208【端子台】172
6,215
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255240ATXSL-10-20P20208【端子台】180
6,470
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする