曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

低電圧/微小電流回路に最適!!接点部は酸化皮膜の影響を受けにくい金メッキ仕様。
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。
制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。
誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。
新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。
着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。
レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。

結線方式ネジアップ取付方式DIN35mm形状1段電線太さ(mm2)(JIS)2構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)16ねじサイズM3.5内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07255249ATXRL-10MC-2P2168【端子台】52
2,350
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255258ATXRL-10MC-3P3168【端子台】60
2,734
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
07255267ATXRL-10MC-4P4168【端子台】68
3,114
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255276ATXRL-10MC-5P5168【端子台】76
3,498
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255285ATXRL-10MC-6P6168【端子台】84
3,878
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255301ATXRL-10MC-7P7168【端子台】92
4,261
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255310ATXRL-10MC-8P8168【端子台】100
4,642
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255319ATXRL-10MC-9P9168【端子台】108
5,025
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
07255328ATXRL-10MC-10P10168【端子台】116
5,405
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
07255337ATXRL-10MC-11P11168【端子台】124
5,789
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255346ATXRL-10MC-12P12168【端子台】132
6,169
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
返品不可
07255355ATXRL-10MC-13P13168【端子台】140
6,553
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255371ATXRL-10MC-14P14168【端子台】148
6,933
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255389ATXRL-10MC-16P16168【端子台】164
7,697
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255398ATXRL-10MC-17P17168【端子台】172
8,080
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255407ATXRL-10MC-18P18168【端子台】180
8,460
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255425ATXRL-10MC-20P20168【端子台】196
9,224
7,898
8,688(税込)
61日以内出荷
返品不可
07255441ATXSL-10MC-2P2168【端子台】36
2,350
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255450ATXSL-10MC-3P3168【端子台】44
2,734
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255459ATXSL-10MC-4P4168【端子台】52
3,114
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255468ATXSL-10MC-5P5168【端子台】60
3,498
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255477ATXSL-10MC-6P6168【端子台】68
3,878
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255486ATXSL-10MC-7P7168【端子台】76
4,261
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255495ATXSL-10MC-8P8168【端子台】84
4,642
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255511ATXSL-10MC-9P9168【端子台】92
5,025
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255520ATXSL-10MC-10P10168【端子台】100
5,405
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255529ATXSL-10MC-11P11168【端子台】108
5,789
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255538ATXSL-10MC-12P12168【端子台】116
6,169
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255547ATXSL-10MC-13P13168【端子台】124
6,553
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255556ATXSL-10MC-14P14168【端子台】132
6,933
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255565ATXSL-10MC-15P15168【端子台】140
7,316
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255581ATXSL-10MC-16P16168【端子台】148
7,697
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255590ATXSL-10MC-17P17168【端子台】156
8,080
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255599ATXSL-10MC-18P18168【端子台】164
8,460
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255608ATXSL-10MC-19P19168【端子台】172
8,844
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255617ATXSL-10MC-20P20168【端子台】180
9,224
7,898
8,688(税込)
11日以内出荷
返品不可
07255380ATXRL-10MC-15P15168【端子台】156
7,316
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
07255416ATXRL-10MC-19P19168【端子台】188
8,844
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする