バイク用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 6A

バイク用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 6A kemimoto

質量(kg)1.46 電圧(V)12.8 バッテリー容量(Ah)6 材質(カバー)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21.1×12.3 消費電力量(Wh)76.8 アンペアCA:480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07235771 MCB-600012H01
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする