クツワ
回しやすい算数コンパス
算数教科書対応!カラフルで回しやすい算数コンパス
指にフィットして回しやすい(最大直径30cm)
かんたん鉛筆固定ホルダー
紛失しない開閉式の針カバー
軽くて丈夫なケース
鉛筆用(HB鉛筆付)
材質
本体:亜鉛/ABS/PP/PC、ケース:PP
質量(g)
コンパス:29、ケース:14
タイプ
鉛筆用
直径(Φcm)
最大30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
コンパス:115×34×14、ケース:87×43×18
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288675
CP234LB
ライトブルー
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288691
CP234WH
ホワイト
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288700
CP234PU
パープル
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07288709
CP234MT
ミント
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください