SWISS TECH
魔法瓶 (ステンレス製)
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途
アウトドア、スポーツ、デスクワークに
容量(mL)
1200
材質
カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
保冷時間(時間)
約18
保温時間(h)
約6
内容量
1個
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07291211
ST076006
1200
赤色
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
07291220
ST076007
1200
黒色
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
07291229
ST076008
1200
緑色
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください