曜日別特売

トランス

トランス - 東洋技研トランス - 東洋技研

1. 静電シールド標準装備(TRAは除く)。
2. 堅牢な端子台構造により強度アップ。
3. 端子間の側壁を高くし安全性を重視。
4. 振動にもはずれないC型カバーを使用。
5. 端子台の材質は、耐油、耐熱、耐薬品に強いPBT樹脂(UL94V-0)を採用。
6. 端子台の位置をコア中心部に寄せたことによりトランス取付時における工具の斜め現象が解消。

相数単相巻線複巻内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
1次電圧(V)
2次電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07307496TRH100-11S100VA0-100-110-1200-100-110-120
16,870
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307505TRH100-22S100VA0-200-210-2200-200-210-220
16,870
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307521TRH150-11S150VA0-100-110-1200-100-110-120
19,870
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307530TRH150-22S150VA0-200-210-2200-200-210-220
19,870
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307539TRH1K-11S1000VA0-100-110-1200-100-110-120
50,840
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307548TRH1K-22S1000VA0-200-210-2200-200-210-220
50,840
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
07307557TRH200-11S200VA0-100-110-1200-100-110-120
20,940
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
07307566TRH200-22S200VA0-200-210-2200-200-210-220
20,940
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307575TRH300-11S300VA0-100-110-1200-100-110-120
23,540
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
07307591TRH300-22S300VA0-200-210-2200-200-210-220
23,540
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307600TRH500-11S500VA0-100-110-1200-100-110-120
34,230
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307609TRH500-22S500VA0-200-210-2200-200-210-220
34,230
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
07307618TRH750-11S750VA0-100-110-1200-100-110-120
44,170
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07307627TRH750-22S750VA0-200-210-2200-200-210-220
44,170
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする