ノーブランド
KITZ製UYBM用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式
UYBM
材質(スクリーン)
SUS316
スクリーン
金網付(40#標準品)
材質(バルブ)
SCS14A
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07346556
10A 40#
【スクリーン】50
【スクリーン】15
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346565
15A 40#
【スクリーン】36
【スクリーン】18
15
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346581
20A 40#
【スクリーン】43
【スクリーン】23
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347125
25A 40#
【スクリーン】48
【スクリーン】30
25
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347265
32A 40#
【スクリーン】58
【スクリーン】39
32
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347281
40A 40#
【スクリーン】69
【スクリーン】46
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347290
50A 40#
【スクリーン】75
【スクリーン】58
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材