ノーブランド
KITZ製UYM用互換品スクリーン(特殊金網付)
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式
UYM
材質(スクリーン)
SUS316
材質(バルブ)
SCS14A
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07346590
10A 60#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(60#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346599
10A 80#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(80#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346608
10A 100#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(100#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346617
15A 60#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(60#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346626
15A 80#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(80#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346635
15A 100#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(100#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346651
20A 60#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(60#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346660
20A 80#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(80#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346669
20A 100#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(100#)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346827
25A 20#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(20#)
¥
8,441
¥
9,285
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346931
65A 60#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(60#)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346940
65A 80#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(80#)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346949
65A 100#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(100#)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347019
80A 60#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(60#)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347028
80A 80#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(80#)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347037
80A 100#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(100#)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347098
65A 20#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(20#)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347141
25A 60#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(60#)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07347150
25A 80#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(80#)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347159
25A 100#
【スクリーン】58
【スクリーン】30
25
金網付(100#)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347220
80A 20#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(20#)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347299
32A 60#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(60#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347308
32A 80#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(80#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347317
32A 100#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(100#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347326
40A 60#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(60#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347335
40A 80#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(80#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347351
40A 100#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(100#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347360
50A 60#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(60#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347369
50A 80#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(80#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347378
50A 100#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(100#)
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347475
32A 20#
【スクリーン】69
【スクリーン】39
32
金網付(20#)
¥
11,273
¥
12,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347491
40A 20#
【スクリーン】75
【スクリーン】46
40
金網付(20#)
¥
11,273
¥
12,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347500
50A 20#
【スクリーン】90
【スクリーン】58
50
金網付(20#)
¥
11,273
¥
12,400
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347536
10A 20#
【スクリーン】36
【スクリーン】15
10
金網付(20#)
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347545
15A 20#
【スクリーン】43
【スクリーン】18
15
金網付(20#)
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347561
20A 20#
【スクリーン】48
【スクリーン】23
20
金網付(20#)
¥
7,683
¥
8,451
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材