ノーブランド
KITZ製10UYAM用互換品スクリーン(特殊金網付)
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
バルブ型式
10UYAM
材質(スクリーン)
SUS316
材質(バルブ)
SCS14A
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
呼び径(A)
スクリーン
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07346766
100A 60#
【スクリーン】180
【スクリーン】110
100
金網付(60#)
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346775
100A 80#
【スクリーン】180
【スクリーン】110
100
金網付(80#)
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346791
100A 100#
【スクリーン】180
【スクリーン】110
100
金網付(100#)
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346809
125A 20#
【スクリーン】215
【スクリーン】137
125
金網付(20#)
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346818
200A 20#
【スクリーン】310
【スクリーン】212
200
金網付(20#)
¥
201,290
¥
221,419
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346845
200A 60#
【スクリーン】310
【スクリーン】212
200
金網付(60#)
¥
203,272
¥
223,599
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346861
200A 80#
【スクリーン】310
【スクリーン】212
200
金網付(80#)
¥
203,272
¥
223,599
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346870
200A 100#
【スクリーン】310
【スクリーン】212
200
金網付(100#)
¥
203,272
¥
223,599
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346906
150A 20#
【スクリーン】255
【スクリーン】162
150
金網付(20#)
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346915
100A 20#
【スクリーン】180
【スクリーン】110
100
金網付(20#)
¥
39,535
¥
43,489
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07346958
65A 60#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(60#)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346967
65A 80#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(80#)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346976
65A 100#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(100#)
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07346985
125A 60#
【スクリーン】215
【スクリーン】137
125
金網付(60#)
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347001
125A 80#
【スクリーン】215
【スクリーン】137
125
金網付(80#)
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347010
125A 100#
【スクリーン】215
【スクリーン】137
125
金網付(100#)
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347046
80A 60#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(60#)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347055
80A 80#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(80#)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347071
80A 100#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(100#)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347107
65A 20#
【スクリーン】120
【スクリーン】72
65
金網付(20#)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347229
80A 20#
【スクリーン】150
【スクリーン】86
80
金網付(20#)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
07347597
150A 60#
【スクリーン】255
【スクリーン】162
150
金網付(60#)
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347606
150A 80#
【スクリーン】255
【スクリーン】162
150
金網付(80#)
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
07347615
150A 100#
【スクリーン】255
【スクリーン】162
150
金網付(100#)
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材