曜日別特売

ラッカーマーキングスプレー 400ML

ラッカーマーキングスプレー 400ML - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー 400ML - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー 400ML - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー 400ML - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー 400ML - ニッペホームプロダクツラッカーマーキングスプレー 400ML - ニッペホームプロダクツ

乾きが速く、マーキングに適した、丸吹きノズルのスプレー塗料です。
有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
鉄部、木部、コンクリートに塗れます。

用途
建築工事、土木工事などのマーキングに。
鉄部・木部・コンクリートに塗れます。
主な用途鉄部・木部・コンクリート使用場所屋外特性速乾容量(L)0.4主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤塗布面積(m2)約0.6~1.2標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物乾燥時間【夏】約30分【冬】約50分内容量1缶
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩ビ、アルミ、ステンレス、自動車、高級家具、皮製品、食器類、テーブルなどには使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
塗布面積(m2)
容量(L)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像073690264976124263408約0.6~1.2ホワイト0.4536-6029
1,238
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
メイン画像073690354976124263446約0.6~1.2イエロー0.4536-7513
1,238
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像073690514976124263453約0.6~1.2ブルー0.4536-7508
1,238
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする