曜日別特売

卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini

卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini - リズム(旧:リズム時計工業)

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。

用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像074020059ZF038RH08662-8638ライトグレー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メイン画像074020219ZF038RH82662-8637ダークグレー
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする