1/2DRプリセット型トルクレンチ

1/2DRプリセット型トルクレンチ アストロプロダクツ

設定値に達すると、軽いショックとカチッとする音で知らせるプリセット型です。
ロックリングを下げ、グリップを回すことでトルク値を設定できます。

用途ボルトナットを適切なトルクで締め込むための工具 付属品専用ケース×1 トラスコ品番253-7880 材質スチール 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~210 最小目盛(N・m)1 ギア数24T 内容量1本
注意
※低いトルクのときはショックと音が極端に小さく、ショックに気づかずオーバートルクになる恐れがあるので注意してください。
※必ず整備書などでボルトやナットの適正トルク値を確認してください。
※必ず設定範囲内で使用してください。
※使用後は必ず最低値40Nmに合わせ、専用ケースに収納してください。
※本製品は校正できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07410850 2001000009695
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする