据付型熱風ヒーター PHS50N型

据付型熱風ヒーター PHS50N型 - パーカーコーポレーション

小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
CE規格品です。

用途加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック加工、ラミネート、収縮、熱軟化、殺菌、解凍に。トラスコ品番480-7086容量(kW)4.95(200V)~6.55(230V)幅(mm)324高さ(mm)137奥行(mm)116電源(V)三相200~230吐出口径(mm)74内容量1台
注意
※ヒーター単品では使用できません。
※別途送風機が必要です。
※Nタイプは温度調節機能付ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07413345PHS50N-2 4950W
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする