単列深溝玉軸受 6005ZZEC3

単列深溝玉軸受 6005ZZEC3 NACHI(不二越)

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

備考C3すきま 幅B(mm)12 内径d(Φmm)25 止め輪止め輪なし 呼び番号6005 基本動定格荷重Cr(N)10100 基本静定格荷重Cor(N)5850 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑15000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07450007 6005ZZEC3
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07450007 6005ZZEC3 06292846 6005ZZEC3 6005ZZEC3 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越) 06292846 単列深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3すきま NACHI(不二越) 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする