単列深溝玉軸受 6001-P4
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)8
内径d(Φmm)12
止め輪止め輪なし
呼び番号6001
基本動定格荷重Cr(N)5100
基本静定格荷重Cor(N)2390
JIS等級JIS4級
シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑28000
許容回転速度(min-1) 油潤滑32000
内容量1個
商品豆知識