岩谷産業
カセットガスファンヒーター 風暖
燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。
地震などの非常時にも役立ちます。
カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。
標準運転と弱運転の2段階出力です。
仕様
暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳
トラスコ品番
416-1167
材質
本体:スチール
適合ガス
カセットガス
本体寸法(mm)奥行
260
本体寸法(mm)高さ
438
本体寸法(mm)幅
319
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07461627
CB-GFH-5
¥
46,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください