単列深溝玉軸受 6304-P5

単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越)

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)15 内径d(Φmm)20 止め輪止め輪なし 呼び番号6304 基本動定格荷重Cr(N)15900 基本静定格荷重Cor(N)7900 JIS等級JIS5級 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑17000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07469038 6304-P5
3,910
3,898
4,288 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする