6304-P5 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 07469038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6304-P5 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 07469038
6304-P5 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 07469038
6304-P5 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 07469038
6304-P5 単列深溝玉軸受 6304-P5 NACHI(不二越) 07469038

単列深溝玉軸受 6304-P5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07469038
品番
6304-P5
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
20
止め輪
止め輪なし
呼び番号
6304
基本動定格荷重Cr(N)
15900
基本静定格荷重Cor(N)
7900
JIS等級
JIS5級
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
14000
許容回転速度(min-1) 油潤滑
17000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする