RAIDON TECHNOLOGY
油吸着マット WP
油漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れた吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途
工場の生産ライン・こぼれた油の吸着・プラントメンテナンス・カーメンテナンス・分解、整備・油水分離槽・ベンディングマシーン・折り曲げ加工
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(cm)
40×50(カット後サイズ:25×40)
吸着量(L/枚)
約1.26
ミシン目
有
内容量
1箱(100枚)
注意
※水分は吸着しません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07497239
038-100522-00
¥
18,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください