曜日別特売

防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式

防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)防水パン対応 ランドリーラック 突っ張り 伸縮式 - YAMAZEN(山善)

天井までを活用できる、ワンタッチでかんたんつっぱり固定
洗濯機を動かさずに後付けで設置できる、工事不要のランドリーラック
2つの棚とバスタオルがかかるハンガーバー付き、洗濯機上を収納スペースとして活用
支柱は左右個別に伸縮可能、防水パンもまたげる
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式
天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き
横幅も69-104cmで伸縮、洗濯機横を仮置きハンギングスペースとして活用可能

用途
ランドリーまわりの整理に。ランドリーラック ランドリー収納 洗濯機上 隙間収納 洗濯機置き場 伸縮 突っ張りラック
材質
スチール、ポリプロピレン、ABC樹脂
質量(kg)
14
幅(cm)
69-104
耐荷重(kg)
平棚1枚:15、タオルバー:2
寸法(cm)
【床接地部】6.5×4
高さ(cm)
190-260
組立時間
約30-40分
支柱径(Φmm)
【上部】25/【下部】28
奥行き(cm)
32
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【平棚】55-90×30
内容量
1個
取扱説明書:(1.71MB)
注意
※柔らかい床面や強度の弱い天井へは設置ができません。
※勾配天井は対応できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07518695WJL-HS2(WH)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする