曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。

形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07569217CTWK15S2-1U端子台:171
575
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569226CTWK15S2-2U端子台:252
790
679
747(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569235CTWK15S2-3U端子台:333
1,006
869
956(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569251CTWK15S2-4U端子台:414
1,222
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569260CTWK15S2-5U端子台:495
1,438
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569269CTWK15S2-6U端子台:576
1,654
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569278CTWK15S2-7U端子台:657
1,869
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569287CTWK15S2-8U端子台:738
2,085
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569296CTWK15S2-9U端子台:819
2,301
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569305CTWK15S2-10U端子台:8910
2,516
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569321CTWK15S2-11U端子台:9711
2,732
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569330CTWK15S2-12U端子台:10512
2,947
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569339CTWK15S2-13U端子台:11313
3,163
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569348CTWK15S2-14U端子台:12114
3,380
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569357CTWK15S2-15U端子台:12915
3,595
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
07569366CTWK15S2-16U端子台:13716
3,811
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569375CTWK15S2-17U端子台:14517
4,026
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569391CTWK15S2-18U端子台:15318
4,242
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569400CTWK15S2-19U端子台:16119
4,458
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07569409CTWK15S2-20U端子台:16920
4,673
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする