曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ内容量1個
232件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
定格通電電流
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07565288CTL-300ST-1P端子台57AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
2,763
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565297CTL-300ST-2P端子台104AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
4,508
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565306CTL-300ST-3P端子台151AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
6,255
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565315CTL-300ST-4P端子台198AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
8,001
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565331CTL-300ST-5P端子台245AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
9,748
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565340CTL-300ST-6P端子台292AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
11,495
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565349CTL-300ST-7P端子台339AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
13,241
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565358CTL-300ST-8P端子台386AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
14,988
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565367CTL-300ST-9P端子台433AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
16,734
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565376CTL-300ST-10P端子台480AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
18,481
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565385CTL-300ST-11P端子台527AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
20,228
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565401CTL-300ST-12P端子台574AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
21,974
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565410CTL-300ST-13P端子台621AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
23,721
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565419CTL-300ST-14P端子台668AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
25,467
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565428CTL-300ST-15P端子台715AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
27,214
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565437CTL-300ST-16P端子台762AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
28,961
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565446CTL-300ST-17P端子台809AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
30,707
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565455CTL-300ST-18P端子台856AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
32,454
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565471CTL-300ST-19P端子台903AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
34,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565480CTL-300ST-20P端子台950AC DC6604760mm2-175A/100mm2-240A/150mm2-310AM10
35,947
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565489CTL-400ST-1P端子台68AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
3,534
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565498CTL-400ST-2P端子台126AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
6,110
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565507CTL-400ST-3P端子台184AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
8,687
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565516CTL-400ST-4P端子台242AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
11,264
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565525CTL-400ST-5P端子台300AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
13,840
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565541CTL-400ST-6P端子台358AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
16,417
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565550CTL-400ST-7P端子台416AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
18,993
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565559CTL-400ST-8P端子台474AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
21,570
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565568CTL-400ST-9P端子台532AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
24,147
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565577CTL-400ST-10P端子台590AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
26,723
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565586CTL-400ST-11P端子台648AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
29,300
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565595CTL-400ST-12P端子台706AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
31,877
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565611CTL-400ST-13P端子台764AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
34,453
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565620CTL-400ST-14P端子台822AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
37,030
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565629CTL-400ST-15P端子台880AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
39,607
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565638CTL-400ST-16P端子台938AC DC66058100mm2-240A/150mm2-310A/200mm2-400AM12
42,183
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565647CTL-600ST-1P端子台76AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
4,787
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565656CTL-600ST-2P端子台142AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
8,599
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565665CTL-600ST-3P端子台208AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
12,412
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565681CTL-600ST-4P端子台274AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
16,224
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565690CTL-600ST-5P端子台340AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
20,035
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565699CTL-600ST-6P端子台406AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
23,848
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565708CTL-600ST-7P端子台472AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
27,660
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565717CTL-600ST-8P端子台538AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
31,473
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565726CTL-600ST-9P端子台604AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
35,285
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565735CTL-600ST-10P端子台670AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
39,097
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565751CTL-600ST-11P端子台736AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
42,909
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565760CTL-600ST-12P端子台802AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
46,722
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565769CTL-600ST-13P端子台868AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
50,534
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
07565778CTL-600ST-14P端子台934AC DC66066150mm2-310A/200mm2-400A/325mm2-600AM16
54,347
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする