ポーリングレート2000Hzを実現したプロフェッショナルゲーミングコントローラーです。 有線接続でも対応遅延は驚異の0.0005秒まで低減し、よりスムーズで精密なコントロールが可能になります。 スプリングアームマイクロスイッチとの組み合わせにより、精密でありながら力を入れずに操作できます。 アルプス製ジョイスティックを採用しました。 12ビットのサンプリングADCを搭載し、ジョイスティックに対し4096段階のサンプリングを実現します。 トリガーストロークを拡大し、ショルダーボタンの外側・中間・内側の押し込み力を均一にしました。 360度シリコン素材を使用した包み込みグリップデザインを採用し、手にしっかりとフィットする快適な操作感を提供します。 PCおよびスマートフォンに対応した専用アプリを使えば、背面に配置された2つの大きなボタンと、2つのショルダーボタンを含む4つのカスタムキーを、自分好みに設定することが可能です。 高さの違う交換用ジョイスティックと、形状違いの十字キーが付属してあるので、自分好みにカスタマイズが可能です。