有線・無線両対応接続のモバイルゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 互換性の高いマルチプラットフォーム対応です。 ジョイスティックはアンチドリフト対応のほか、最大500万回の操作ができる高い耐久性を有しています。 トグルトリガーモードの切り替えが可能です。 モーションコントロールは6軸ジャイロ対応です。 ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能です。 ジョイスティックや磁石式ABXYボタンで交換や配置変更が可能なので、自由なカスタマイズができます。
仕様ホール効果センサー:ジョイスティック/RT、LTトリガー適合機種(Bluetooth)Switch、iOS/Androidデバイス、(有線)Windows PC、Switch寸法(mm)230×107×55対応OSWindows 10/11、Android 8.0以降、iOS 13.4以降接続方法(有線)USB Type-C - Type-A、(無線)Bluetooth 5.1機能連射バッテリーリチウムイオン電池(500mAh)×2ボタン数背面ボタン:左1個、右1個バッテリー容量(mAh)1000適合寸法(mm)【スマホ】長さ110~215、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下アプリケーションGameSir APP(Androidのみサポート)内容量1個