スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066132775

スクリーン ヴァリオツーリング クリア 4025066132775 MRA(ムラキリアルアドバンス)

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066132775
「スクリーン ヴァリオ ツーリング」は、スクリーンエンドに独自の可変フラップを持つスクリーンです。フラップは6段階に調節が可能でシチュエーションによって風の流れをコントロールできます。フラップ上部からの風とフラップ/スクリーンの隙間を通ってきた風が互いの勢いを打ち消し合うことで身体への風の抵抗を軽減。高速道路を多用するロングツーリング派のライダーにおすすめです。
販売備考:(寸法:純正長 +25mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 12-14
厚み:3
タイプ:スクリーン ヴァリオ ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ355mm(長さの純正比 +25mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:650

仕様グラデーション有り 付属品スクリーンモール 適合VERSYS1000 12-14 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン ヴァリオ ツーリング 型番650 寸法(幅W×長さL)(mm)400×355(長さの純正比 +25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07748408 4025066132775
27,000
26,980
29,678 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする