QTJ
スマホホルダー
マグネットでピタッと吸着!
クランプでしっかり固定
付属のメタルリング装着でMagSafe対応機種以外でもお使いいただけます。
色
ブラック
角度(°)
設置:360
製品質量(g)
(約)67
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体:35×60×130
特性
マグネット
適合厚さ(mm)
設置可能:35まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07781536
QZA-1012BK
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください