曜日別特売

スマホホルダー

スマホホルダー - QTJスマホホルダー - QTJスマホホルダー - QTJ

ポケットに収まる持ち運びやすいコンパクトサイズのクランプ式スマートフォンホルダーです。
スタイリッシュなデザインかつアルミ製なので丈夫です。
クランプをテーブルなどに取り付けることで、自由な角度でスマートフォンを使用できます。
クランプは約2cm、スマートフォンホルダーは約8cmまで挟むことができます。

材質(本体)アルミ+ABS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最長:(約)199×27×30、収納時:(約)122×27×30製品質量(g)(約)95適合幅(mm)クランプ:(約)20、ホルダー:(約)55~85耐荷重(g)約300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07781545QZA-1013SVシルバー
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
07781561QZA-1013BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする