D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプN 太もも 左右兼用

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプN 太もも 左右兼用 - D&M (インテリア)

サポーター

用途
太もも用
ブラック
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
24
素材
ポリエステル・ポリウレタン
太もも周り(cm)
40~48
内容量
1個
注意
※左右兼用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07797986109684
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする