曜日別特売

組立端子台 T60S

組立端子台 T60S - 国際電業
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07789428T60S-2
1,150
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789437T60S-3
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
07789446T60S-4
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789455T60S-5
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789471T60S-6
2,870
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789480T60S-7
3,270
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789489T60S-8
3,680
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789498T60S-9
4,080
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789507T60S-10
4,490
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789516T60S-11
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789525T60S-12
5,300
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789541T60S-13
5,640
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789550T60S-14
6,090
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789559T60S-15
6,510
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789568T60S-16
6,920
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789586T60S-18
7,890
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789611T60S-20
8,540
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
07789577T60S-17
7,420
取扱い終了
返品不可
07789595T60S-19
8,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする