トラッドダイヤハンドルグリップ187-503
メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:187-503
「ダイヤモンドカット」をイメージさせる他に類を見ない特徴的なデザインのハンドグリップ。◆ベストな弾力を持つゴム素材を使用し、また均等化されたデザインにより抜群のホールド感をもたらします。◆カラーはブラックとブラウンの2ラインナップ。◆左右セット1台分でのデリバリー 長さ120mm◆神鳴エンヂニアリング製
長さ(mm)120
色ホワイト
内容量1個
メーカー名:ピーエムシー
メーカー品番:187-503
「ダイヤモンドカット」をイメージさせる他に類を見ない特徴的なデザインのハンドグリップ。◆ベストな弾力を持つゴム素材を使用し、また均等化されたデザインにより抜群のホールド感をもたらします。◆カラーはブラックとブラウンの2ラインナップ。◆左右セット1台分でのデリバリー 長さ120mm◆神鳴エンヂニアリング製