BUFFALO(バッファロー)
PD20W対応AC充電器 C×1ポート ホワイト
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容
本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。
色
ホワイト
規格
電気用品安全法(PSE)
出力
最大20W、5V/3A、9V/2.22A
本体質量(g)
約47
入力
AC100~240V、50/60Hz
適合機器
USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器
保証期間
1年間
接続ポート
USB Type-C メス×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×39×31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07872929
BSACPD2000C1WH
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません