リアキャリア/ホワイト

リアキャリア/ホワイト RIDING SPOT

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] KDX250SR 91-92
耐荷重:3
色[カラー]:ホワイト
サイズ:幅:148×長:285mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ ホワイト 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×長さL)(mm)148×285 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08137608 -
11,800
10,980
12,078 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする