抗菌食洗機対応箸箱セット ポケモン24

抗菌食洗機対応箸箱セット ポケモン24 スケーター 抗菌食洗機対応箸箱セット ポケモン24 スケーター 抗菌食洗機対応箸箱セット ポケモン24 スケーター 抗菌食洗機対応箸箱セット ポケモン24 スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。食器洗い乾燥機対応でケースは指で引き出すスライド式で丈夫なお箸・箸箱です。お箸には名前がかけるスペース付き。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 寸法(mm)195×27×15 全長(mm)165 ポケモン24 食器の種類子供用食器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08226648 ABS2AMAG
680
679
747 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする