日本緑十字社
102021/102022専用液体プライマー 1L
SMU-300P(102021)及びSMU-300L(102022)専用プライマーです。
1缶で300mm角約30枚分です。
用途
SMUシリーズ点字タイルの専用プライマーに。
トラスコ品番
663-5777
厚さ(mm)
112
縦(mm)
126
横(mm)
112
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.455L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
※水分・油分のある個所は、完全に乾いた状態から施工を開始してください。
※新設のアスファルトは乾いた後も油分が残りますのでご注意ください。
※路面の埃やチリを事前に除去してから施工を行ってください。
※ プライマー処理後、乾燥させてから点字タイルを貼り付けてください。
※ムラなく貼り付くように、全体をしっかりと押さえつけて接着してください。
※点字シート同士の隣接部は5 ~10m程度の目地をとってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240009
102023
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください