日本緑十字社
102011/102012専用液体プライマー 0.8L
SME-300P(102011)・SME-300L(102012)専用液体プライマーです。
1缶で300mm角約30枚分です。
用途
SMEシリーズ点字タイルの専用プライマーに。
トラスコ品番
663-5785
厚さ(mm)
60
縦(mm)
200
横(mm)
130
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
800mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
※火気厳禁
※ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法・注意事項に留意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08240018
106004
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください