曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

結線が一目で確認できる安全設計
保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。
緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ内容量1個
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
適合電線(mm2)
締付トルク(N・m)
定格通電電流(A)
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08677448FPSL-30-1P102/3.5(JIS)1.2~1.822/301
487
419
461(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677457FPSL-30-2P102/3.5(JIS)1.2~1.822/302
595
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677466FPSL-30-3P102/3.5(JIS)1.2~1.822/303
702
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677475FPSL-30-4P102/3.5(JIS)1.2~1.822/304
809
689
758(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677491FPSL-30-5P102/3.5(JIS)1.2~1.822/305
916
779
857(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677500FPSL-30-6P102/3.5(JIS)1.2~1.822/306
1,023
869
956(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677509FPSL-30-7P102/3.5(JIS)1.2~1.822/307
1,130
959
1,055(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677518FPSL-30-8P102/3.5(JIS)1.2~1.822/308
1,237
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677527FPSL-30-9P102/3.5(JIS)1.2~1.822/309
1,344
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677536FPSL-30-10P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3010
1,451
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677545FPSL-30-11P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3011
1,558
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677561FPSL-30-12P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3012
1,666
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677570FPSL-30-13P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3013
1,773
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677579FPSL-30-14P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3014
1,880
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677588FPSL-30-15P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3015
1,987
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677597FPSL-30-16P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3016
2,094
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677606FPSL-30-17P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3017
2,201
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677615FPSL-30-18P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3018
2,308
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677631FPSL-30-19P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3019
2,415
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677640FPSL-30-20P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3020
2,522
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677649FPSL-30-21P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3021
2,629
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677658FPSL-30-22P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3022
2,738
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677667FPSL-30-23P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3023
2,845
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677676FPSL-30-24P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3024
2,952
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677685FPSL-30-25P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3025
3,059
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677701FPSL-30-26P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3026
3,166
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677710FPSL-30-27P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3027
3,273
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677719FPSL-30-28P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3028
3,380
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677728FPSL-30-29P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3029
3,487
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677737FPSL-30-30P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3030
3,594
3,098
3,408(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677746FPSL-30-31P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3031
3,701
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677755FPSL-30-32P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3032
3,809
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677771FPSL-30-33P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3033
3,916
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677780FPSL-30-34P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3034
4,023
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677789FPSL-30-35P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3035
4,130
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677798FPSL-30-36P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3036
4,237
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677807FPSL-30-37P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3037
4,344
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677816FPSL-30-38P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3038
4,451
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677825FPSL-30-39P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3039
4,558
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677841FPSL-30-40P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3040
4,665
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677850FPSL-30-41P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3041
4,772
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677859FPSL-30-42P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3042
4,880
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677868FPSL-30-43P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3043
4,987
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677877FPSL-30-44P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3044
5,094
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677886FPSL-30-45P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3045
5,201
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677895FPSL-30-46P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3046
5,308
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677911FPSL-30-47P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3047
5,415
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677920FPSL-30-48P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3048
5,522
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677929FPSL-30-49P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3049
5,629
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
08677938FPSL-30-50P102/3.5(JIS)1.2~1.822/3050
5,736
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする