曜日別特売

接続・省配線(制御機器)

接続・省配線(制御機器) - JAE(日本航空電子工業)

基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色

形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ区分ピン側種類角型極数9仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08696497DE-9PAF-N
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする