曜日別特売

接続・省配線(制御機器)

接続・省配線(制御機器) - JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器) - JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器) - JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器) - JAE(日本航空電子工業)

プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。

形状アングルタイプL6型アースラグタイプ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじRoHS指令(10物質対応)対応結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
区分
極数
ねじ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08696506DALC-J15SAF-20L6Eソケット側15嵌合固定台の種類:短形・#4-40インチネジ仕様メス
オープン
6,898
7,588(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696515DBLC-J25PAF-13L6Eピン側25嵌合固定台の種類:長形・M2.6ミリネジ仕様オス
オープン
6,998
7,698(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696531DBLC-J25SAF-23L6Eソケット側25嵌合固定台の種類:長形・#4-40インチネジ仕様メス
オープン
7,298
8,028(税込)
122日以内出荷
返品不可
08696540DELC-J9PAF-20L6Eピン側9嵌合固定台の種類:短形・#4-40インチネジ仕様オス
オープン
5,298
5,828(税込)
122日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする