JAE(日本航空電子工業)
接続・省配線(制御機器)
フラットリボンケーブルの被覆除去作業が不要で、全芯数を同時に一括結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。汎用型D□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。
形状
ストレート
材質/仕上
鋼/ニッケルメッキ
区分
ピン側
種類
角型
極数
9
定格電流(A)
1(1芯あたり)
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
15以下
結合方式
ねじ
保持力N(kgf)
カバー/98(10)以上
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
#26~#28(撚線又は単線)
耐電圧(V/min)
AC600
結線方法
はんだ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08696795
DESP-JB9PF
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
122日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください